曜日別特売
PVC20SCW ケーブルグラントキット Prysmian Prysmian 49143256

ケーブルグラントキット Prysmian

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1個)仕様ネジ径:M20●材質:スチール●最小ケーブル径:8mm●最大ケーブル径:15.8mm●IP レーティング:IP66●コア数:1●個数:9●シリーズ:CW20S●外装CW、屋内 / 屋外(SWA)、PVCグランドキット. PVCキットは、PVCシュラウド、グランド、ロックリング、真鍮製アースタグ、スチール製ロックナットから成ります。. アウタシールでケーブル被覆を固定 外装ロックリングは独立注文コード49143256品番PVC20SCW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様ネジ径:M20●材質:スチール●最小ケーブル径:8mm●最大ケーブル径:15.8mm●IP レーティング:IP66●コア数:1●個数:9●シリーズ:CW20S●外装CW、屋内 / 屋外(SWA)、PVCグランドキット. PVCキットは、PVCシュラウド、グランド、ロックリング、真鍮製アースタグ、スチール製ロックナットから成ります。. アウタシールでケーブル被覆を固定 外装ロックリングは独立
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする