曜日別特売
PVC40BW ケーブルグラントキット Prysmian Prysmian 49143378

ケーブルグラントキット Prysmian

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(1個)仕様ネジ径:M40●材質:スチール●最大ケーブル径:32.1mm●キット内容物:アースタグ、グランド本体、グランドナット、ロックナット、シュラウド●コア数:1●個数:1●シリーズ:BW40●外装BW屋内(SWA) PVCグランドキット. PVCキットは、PVCシュラウド、グランド、黄銅製アースタグ、スチール製ロックナットから構成されています。注文コード49143378品番PVC40BW
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様ネジ径:M40●材質:スチール●最大ケーブル径:32.1mm●キット内容物:アースタグ、グランド本体、グランドナット、ロックナット、シュラウド●コア数:1●個数:1●シリーズ:BW40●外装BW屋内(SWA) PVCグランドキット. PVCキットは、PVCシュラウド、グランド、黄銅製アースタグ、スチール製ロックナットから構成されています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする