商品レビューを投稿する内容量1セット(1個)仕様ネジ径:M40●材質:スチール●最小ケーブル径:29mm●最大ケーブル径:39.9mm●IP レーティング:IP66●コア数:1●個数:9●シリーズ:CW40●外装CW、屋内 / 屋外(SWA)、PVCグランドキット. PVCキットは、PVCシュラウド、グランド、ロックリング、真鍮製アースタグ、スチール製ロックナットから成ります。. アウタシールでケーブル被覆を固定 外装ロックリングは独立注文コード49143396品番PVC40CW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578販売価格(税別)