曜日別特売
A9L16298 サージアレスタ Schneider Electric シュナイダーエレクトリック 49148025

サージアレスタ Schneider ElectricA9L16298

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
49148025
品番
A9L16298
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
¥92,980
仕様
最大サージ電流:2kA 、 範囲:Acti 9 、 シリーズ:iPRD 、 取付けスタイル:DINレール 、 長さ:94mm 、 幅:72mm 、 深さ:75.9mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 寸法:94 x 72 x 75.9 mm 、 Acti9 iPRDクイックサージアレスタ. Acti 9 iPRD DINレールサージ防止装置は高い安全性を備えており、サービス継続性が向上しています。. 最大放電電流: 8 → 65 kA 内蔵遮断器の耐短絡電流Isc: 最大25 kA 最大定常電圧: Uc:260、440 V 固定又は引き出し式サージアレスタ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする