※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
RM メッキ回転グリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49152205
品番
RM-16
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
寸法D(mm)
19
寸法H(mm)
121
寸法d(mm)
22
寸法h(mm)
107
寸法m(mm)
M16
質量(g)
525
D
36