曜日別特売
NB21P00154JBB サーミスタ AVX NTC AVX 49153406

サーミスタ AVX NTC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(4000個)仕様シリーズ:NB21 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:-4.7%/℃ 、 熱時定数:4s 、 抵抗@ 25℃:150kΩ 、 許容差:±5% 、 アプリケーション:制御、保護 、 パッケージ/ケース:0603 、 精度:±3% 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 0603 NB21シリーズ. 高品質チップサーミスタ ニッケルバリアメタライゼーションで卓越したはんだ付け性品質 用途: 基板の温度補償及び温度制御注文コード49153406品番NB21P00154JBB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シリーズ:NB21 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:-4.7%/℃ 、 熱時定数:4s 、 抵抗@ 25℃:150kΩ 、 許容差:±5% 、 アプリケーション:制御、保護 、 パッケージ/ケース:0603 、 精度:±3% 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 0603 NB21シリーズ. 高品質チップサーミスタ ニッケルバリアメタライゼーションで卓越したはんだ付け性品質 用途: 基板の温度補償及び温度制御RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする