内容量1リール(3000個)仕様シリーズ:NB12 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:-4.4%/℃ 、 熱時定数:5s 、 抵抗@ 25℃:22kΩ 、 許容差:±10% 、 アプリケーション:保護 、 パッケージ/ケース:0805 、 精度:±3% 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:1.3mm 、 寸法:2 x 1.25 x 1.3mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 0805,1206 NB12 - NB20 Series. 高品質チップサーミスタ ニッケルバリアメタライゼーションで卓越したはんだ付け性品質 用途: 基板の温度補償及び温度制御注文コード49153616品番NB12M00223KBB