※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB40
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
クランプストローク(mm)
10
ボディオプション
(N) アーム付
注文コード
49154035
品番
MKB40-10LNZ-A93VS
参考基準価格(税別)
¥24,090
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
クランプストローク・ボディオプション
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ボディオプション
(N) アーム付
回転方向
(L) 左回転
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
クランプストローク(mm)
10
オートスイッチ種類
A93V有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード