EPCOS
サーミスタ EPCOS NTC
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(10個)
仕様
シリーズ:B57891M 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:4.7%/K 、 熱時定数:12s 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±5% 、 アプリケーション:補正, 温度測定 、 最大定格電力:200mW 、 奥行き:3.5 (Dia.)mm 、 高さ:3.5 、 寸法:3.5 (Dia.) x 3.5mm 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード
49154377
品番
B57891M0103J000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
この商品は
仕様・内容量
が
131
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:B57891M 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:4.7%/K 、 熱時定数:12s 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±5% 、 アプリケーション:補正, 温度測定 、 最大定格電力:200mW 、 奥行き:3.5 (Dia.)mm 、 高さ:3.5 、 寸法:3.5 (Dia.) x 3.5mm 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応