EPCOS
サーミスタ EPCOS NTC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
シリーズ:B57861S 、 温度係数のタイプ:NTC 、 許容差:±5% 、 アプリケーション:温度測定 、 最大定格電力:60mW 、 長さ:2.41mm 、 高さ:6.5 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
49154483
品番
B57861S0103A039
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
131
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:B57861S 、 温度係数のタイプ:NTC 、 許容差:±5% 、 アプリケーション:温度測定 、 最大定格電力:60mW 、 長さ:2.41mm 、 高さ:6.5 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応