内容量1袋(5個)仕様温度係数のタイプ:NTC 、 熱時定数:9s 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±1% 、 アプリケーション:測定 、 最大定格電力:32mW 、 高さ:45mm 、 寸法:1.8 (Dia.) x 45mm 、 表示ベータ値は0-100 ℃の温度範囲に適用. Epcosガラス封入温度センサ. EpocsのB57550G1シリーズNTCサーミスタは、高い安定性と耐熱性を備えたガラス密閉構造です。 応答時間が非常に高速なB57550G1シリーズNTCサーミスタは、300 ℃までの温度を測定できます。注文コード49154614品番B57551G1103F000