B57127P0100M301 サーミスタ EPCOS NTC EPCOS 49154639

サーミスタ EPCOS NTC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)仕様シリーズ:P27 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱時定数:200s 、 抵抗@ 25℃:10Ω 、 アプリケーション:突入電流制限、ソフトスタートモータ、スイッチング電源 、 最大定格電力:10W 、 長さ:31 (Dia.)mm 、 奥行き:7mm 、 寸法:31 (Dia.) x 7mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 UL1434 (ファイル番号E69802). EPCOS B57127P0..M301 NTCサーミスタ(突入電流制限用). EPCOS製のP27シリーズNTCサーミスタはUL94V-0難燃性コーティングで構成されています。 このNTCサーミスタは、リードピッチが7.5 mmのスズめっき銅製折り曲げワイヤリードを備えています。. 安定した電気的特性 はんだ端子はIEC60068-2-20に準拠 許容差±20 %. 製品用途の情報. B57127P0***M301 NTCサーミスタは突入電流制限用に設計されています。 適合する用途には、スイッチモード電源などの通信周辺機器、掃除機などのソフトスタートモータがあります。注文コード49154639品番B57127P0100M301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様シリーズ:P27 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱時定数:200s 、 抵抗@ 25℃:10Ω 、 アプリケーション:突入電流制限、ソフトスタートモータ、スイッチング電源 、 最大定格電力:10W 、 長さ:31 (Dia.)mm 、 奥行き:7mm 、 寸法:31 (Dia.) x 7mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 UL1434 (ファイル番号E69802). EPCOS B57127P0..M301 NTCサーミスタ(突入電流制限用). EPCOS製のP27シリーズNTCサーミスタはUL94V-0難燃性コーティングで構成されています。 このNTCサーミスタは、リードピッチが7.5 mmのスズめっき銅製折り曲げワイヤリードを備えています。. 安定した電気的特性 はんだ端子はIEC60068-2-20に準拠 許容差±20 %. 製品用途の情報. B57127P0***M301 NTCサーミスタは突入電流制限用に設計されています。 適合する用途には、スイッチモード電源などの通信周辺機器、掃除機などのソフトスタートモータがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする