B57869S0302F140 サーミスタ EPCOS NTC EPCOS 49154989

サーミスタ EPCOS NTC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様シリーズ:B57869S 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱時定数:12s 、 抵抗@ 25℃:3kΩ 、 許容差:±0.2% 、 アプリケーション:補正, 温度測定 、 最大定格電力:60mW 、 奥行き:2.41 (Dia.)mm 、 高さ:6.5 、 寸法:2.41 (Dia.) x 6.5mm 、 動作温度 Min:-55℃注文コード49154989品番B57869S0302F140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様シリーズ:B57869S 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱時定数:12s 、 抵抗@ 25℃:3kΩ 、 許容差:±0.2% 、 アプリケーション:補正, 温度測定 、 最大定格電力:60mW 、 奥行き:2.41 (Dia.)mm 、 高さ:6.5 、 寸法:2.41 (Dia.) x 6.5mm 、 動作温度 Min:-55℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする