EPCOS
サーミスタ EPCOS NTC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:4.6%/℃ 、 熱時定数:75s 、 抵抗@ 25℃:6.8kΩ 、 許容差:±10% 、 アプリケーション:補償、制御、計測 、 精度:±3% 、 最大定格電力:450mW 、 奥行き:8mm 、 高さ:21mm 、 Epcos K45シリーズNTCプローブアセンブリ. 用途: 温度補正、計測、シャーシ取り付け用 アルミハウジング、電気的に絶縁されたすずめっき銅製端子ワイヤ
注文コード
49155384
品番
B57045K0682K000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
131
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:4.6%/℃ 、 熱時定数:75s 、 抵抗@ 25℃:6.8kΩ 、 許容差:±10% 、 アプリケーション:補償、制御、計測 、 精度:±3% 、 最大定格電力:450mW 、 奥行き:8mm 、 高さ:21mm 、 Epcos K45シリーズNTCプローブアセンブリ. 用途: 温度補正、計測、シャーシ取り付け用 アルミハウジング、電気的に絶縁されたすずめっき銅製端子ワイヤ
RoHS指令(10物質対応)
対応