B59109J0130A020 サーミスタ EPCOS PTC EPCOS 49155418

サーミスタ EPCOS PTC

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(1000個)仕様温度係数のタイプ:PTC 、 熱時定数:150s 、 抵抗@ 25℃:100Ω 、 許容差:±25% 、 アプリケーション:固定抵抗、突入電流リミッタ 、 長さ:18mm 、 奥行き:14mm 、 高さ:23mm 、 寸法:18 x 14 x 23mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 EPCOS B5910シリーズ. 突入電流リミッタ 鉛フリーのスズめっきはんだピン 難燃性プラスチック製ケース注文コード49155418品番B59109J0130A020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様温度係数のタイプ:PTC 、 熱時定数:150s 、 抵抗@ 25℃:100Ω 、 許容差:±25% 、 アプリケーション:固定抵抗、突入電流リミッタ 、 長さ:18mm 、 奥行き:14mm 、 高さ:23mm 、 寸法:18 x 14 x 23mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 EPCOS B5910シリーズ. 突入電流リミッタ 鉛フリーのスズめっきはんだピン 難燃性プラスチック製ケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする