サーミスタ EPCOS PTC

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(1000個)仕様温度係数のタイプ:PTC 、 抵抗@ 25℃:100Ω 、 アプリケーション:センシング 、 長さ:8.5mm 、 奥行き:6.5mm 、 高さ:20mm 、 寸法:8.5 x 6.5 x 20mm 、 Epcos B59901シリーズ. エポキシ樹脂コーティング、すずめっきリード 金属性タグにより、容易な取り付け、良好な温度カプリング、短い応答時間を実現 DIN 44081に適合する公称しきい値温度90 → 160 ℃の特性注文コード49155454品番B59901D0100A040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様温度係数のタイプ:PTC 、 抵抗@ 25℃:100Ω 、 アプリケーション:センシング 、 長さ:8.5mm 、 奥行き:6.5mm 、 高さ:20mm 、 寸法:8.5 x 6.5 x 20mm 、 Epcos B59901シリーズ. エポキシ樹脂コーティング、すずめっきリード 金属性タグにより、容易な取り付け、良好な温度カプリング、短い応答時間を実現 DIN 44081に適合する公称しきい値温度90 → 160 ℃の特性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする