内容量1個仕様温度係数のタイプ:PTC 、 抵抗@ 25℃:100Ω 、 アプリケーション:センシング 、 長さ:8.5mm 、 奥行き:6.5mm 、 高さ:20mm 、 寸法:8.5 x 6.5 x 20mm 、 Epcos B59901シリーズ. エポキシ樹脂コーティング、すずめっきリード 金属性タグにより、容易な取り付け、良好な温度カプリング、短い応答時間を実現 DIN 44081に適合する公称しきい値温度90 → 160 ℃の特性注文コード49155463品番B59901D0080A040