内容量1袋(5個)仕様温度係数のタイプ:PTC 、 抵抗@ 25℃:1kΩ 、 アプリケーション:制御、調光器、電子バラスト、保護 、 パッケージ/ケース:0805 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.8mm 、 寸法:2 x 1.25 x 0.8mm 、 SMT 0805、25 V. 用途: 家庭用電気製品、ディマー、DC / DCコンバータ、電子バラスト、及び自動車用電子部品の温度管理 鉛フリーのすずめっき端子 迅速で信頼性の高い応答 リフローはんだ付け及び自動位置決めに最適注文コード49155576品番B59701A0130A062