内容量1箱(1000個)仕様温度係数のタイプ:PTC 、 抵抗@ 25℃:2.3Ω 、 許容差:±25% 、 アプリケーション:保護 、 奥行き:3.5mm 、 寸法:17.5 (Dia.) x 3.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 UL対応コンポーネント - すべての形式で最大265 V. Epcos過負荷保護B59xxxシリーズ. 電流の過負荷と短絡を保護 コーティングサーミスタディスク メーカーのロゴと型式表示を黄色でスタンプ注文コード49155603品番B59940C0120A070