EPCOS
サーミスタ EPCOS PTC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
仕様
温度係数のタイプ:PTC 、 抵抗@ 25℃:2.3Ω 、 許容差:±25% 、 アプリケーション:保護 、 奥行き:3.5mm 、 寸法:17.5 (Dia.) x 3.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 UL対応コンポーネント - すべての形式で最大265 V. Epcos過負荷保護B59xxxシリーズ. 電流の過負荷と短絡を保護 コーティングサーミスタディスク メーカーのロゴと型式表示を黄色でスタンプ
注文コード
49155619
品番
B59940C0120A070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
69
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
温度係数のタイプ:PTC 、 抵抗@ 25℃:2.3Ω 、 許容差:±25% 、 アプリケーション:保護 、 奥行き:3.5mm 、 寸法:17.5 (Dia.) x 3.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 UL対応コンポーネント - すべての形式で最大265 V. Epcos過負荷保護B59xxxシリーズ. 電流の過負荷と短絡を保護 コーティングサーミスタディスク メーカーのロゴと型式表示を黄色でスタンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応