B59915C0120A070 サーミスタ EPCOS PTC EPCOS 49155637

サーミスタ EPCOS PTC

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様シリーズ:B59 、 温度係数のタイプ:PTC 、 抵抗@ 25℃:200mΩ 、 許容差:±25% 、 アプリケーション:保護 、 奥行き:3.5mm 、 寸法:26 (Dia.) x 3.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 UL対応コンポーネント - すべての形式で最大265 V. Epcos過負荷保護B59xxxシリーズ. 電流の過負荷と短絡を保護 コーティングサーミスタディスク メーカーのロゴと型式表示を黄色でスタンプ注文コード49155637品番B59915C0120A070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シリーズ:B59 、 温度係数のタイプ:PTC 、 抵抗@ 25℃:200mΩ 、 許容差:±25% 、 アプリケーション:保護 、 奥行き:3.5mm 、 寸法:26 (Dia.) x 3.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 UL対応コンポーネント - すべての形式で最大265 V. Epcos過負荷保護B59xxxシリーズ. 電流の過負荷と短絡を保護 コーティングサーミスタディスク メーカーのロゴと型式表示を黄色でスタンプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする