B59215P1120A062 サーミスタ EPCOS PTC EPCOS 49155716

サーミスタ EPCOS PTC

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1リール(1000個)仕様温度係数のタイプ:PTC 、 抵抗@ 25℃:25Ω 、 許容差:±25% 、 アプリケーション:保護 、 パッケージ/ケース:3225 、 長さ:8mm 、 奥行き:6.3mm 、 高さ:3.3mm 、 寸法:8 x 6.3 x 3.3mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 SMT 3225/SMT 4032、24V/63V. 用途: 過電流保護、短絡保護 波はんだ付け、リフローはんだ付け及び自動位置決めに最適 鉛フリーのすずはんだ端子、成形エポキシ封入注文コード49155716品番B59215P1120A062
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様温度係数のタイプ:PTC 、 抵抗@ 25℃:25Ω 、 許容差:±25% 、 アプリケーション:保護 、 パッケージ/ケース:3225 、 長さ:8mm 、 奥行き:6.3mm 、 高さ:3.3mm 、 寸法:8 x 6.3 x 3.3mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 SMT 3225/SMT 4032、24V/63V. 用途: 過電流保護、短絡保護 波はんだ付け、リフローはんだ付け及び自動位置決めに最適 鉛フリーのすずはんだ端子、成形エポキシ封入RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする