内容量1リール(1000個)仕様温度係数のタイプ:PTC 、 抵抗@ 25℃:3.1Ω 、 許容差:±25% 、 アプリケーション:保護 、 パッケージ/ケース:4032 、 長さ:10mm 、 奥行き:8mm 、 高さ:3.3mm 、 寸法:10 x 8 x 3.3mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 SMT 3225/SMT 4032、24V/63V. 用途: 過電流保護、短絡保護 波はんだ付け、リフローはんだ付け及び自動位置決めに最適 鉛フリーのすずはんだ端子、成形エポキシ封入注文コード49155777品番B59301P1120A062