内容量1袋(5個)仕様温度係数のタイプ:PTC 、 抵抗@ 25℃:55Ω 、 許容差:±25% 、 アプリケーション:保護 、 パッケージ/ケース:1210 、 長さ:3.2mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:2.5mm 、 寸法:3.2 x 1.6 x 2.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 SMT 1210、24V/63V. 用途: 過電流保護、短絡保護 鉛フリーのすずめっき端子 短い応答時間 リフローはんだ付け及び自動位置決めに最適注文コード49155935品番B59607A0120A062