EPCOS
サーミスタ EPCOS PTC
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(500個)
仕様
温度係数のタイプ:PTC 、 抵抗@ 25℃:6Ω 、 許容差:±25% 、 アプリケーション:保護 、 奥行き:5mm 、 寸法:17.5 (Dia.) x 5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 UL対応コンポーネント - すべての形式で最大265 V. Epcos過負荷保護B59xxxシリーズ. 電流の過負荷と短絡を保護 コーティングサーミスタディスク メーカーのロゴと型式表示を黄色でスタンプ
注文コード
49156014
品番
B59840C0120A070
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
この商品は
仕様・内容量
が
69
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
温度係数のタイプ:PTC 、 抵抗@ 25℃:6Ω 、 許容差:±25% 、 アプリケーション:保護 、 奥行き:5mm 、 寸法:17.5 (Dia.) x 5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 UL対応コンポーネント - すべての形式で最大265 V. Epcos過負荷保護B59xxxシリーズ. 電流の過負荷と短絡を保護 コーティングサーミスタディスク メーカーのロゴと型式表示を黄色でスタンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応