SBP-21-M10 SBP スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社) 49156134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBP-21-M10 SBP スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社) 49156134
SBP-21-M10 SBP スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社) 49156134
SBP-21-M10 SBP スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社) 49156134

SBP スラストパッド

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個寸法D1(mm)21注文コード49156134品番SBP-21-M10
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
寸法D(mm)7.8寸法H(mm)10寸法d(mm)13寸法h(mm)3質量(g)3D21寸法r(mm)7.8寸法e(mm)4.3寸法D1(mm)21寸法d1(mm)12.8寸法H1(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49156091
2023-10-28
用途: 工作機械スケールクランプ
有限会社広山金属製造業

r寸法の記載が無い。何Φのボールが入るか判断できない。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
商品情報整備させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする