※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SBP スラストパッド
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D1(mm)
32
注文コード
49156195
品番
SBP-32-M10
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
寸法D1・寸法M
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
7.8
寸法H(mm)
11
寸法d(mm)
14
寸法h(mm)
3
質量(g)
7
D
32
寸法r(mm)
7.8
寸法e(mm)
5
寸法D1(mm)
32
寸法d1(mm)
14
寸法H1(mm)
11