MURATA(村田製作所)
サーミスタ Murata PTC
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(300個)
シリーズ
POSISTOR PTGL
注文コード
49157414
品番
PTGL12AS1R2K3B51B0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
217
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
村田製作所PTGLシリーズ。PTCサーミスタのPTGLシリーズはリード付きで過電流保護に使用できます。許容度±10%狭い電流範囲小型で高速動作非接触式設計のため、寿命が長く動作音が静か機械的な振動と衝撃に対抗するソリッドエレメント
長さ(mm)
11.5
奥行(mm)
3.5
シリーズ
POSISTOR PTGL
抵抗(Ω)
1.2(25℃)
許容差
±10%
温度係数
PTC
動作温度(℃)
-30(Min)
アプリケーション
自動車、AV機器、通信機器、家庭用電気製品、情報機器、電源
定格電力(mW)
(最大)2400