仕様村田製作所PTFMシリーズ。PTFシリーズは検知機能が高く、検知温度の周辺では抵抗値の激しい変化が示されます。電源コンポーネントの過熱を予防するための温度検知器に適しています。このシリーズはL又はMタイプで使用できます。PTFMはネジ留めラグあり。PTFLはリードタイプ。熱応答性に優れた小型設計。機械的振動への耐性あり。非接触型のため長寿命。長さ(mm)7.5奥行(mm)3シリーズPOSISTOR PTFM抵抗(Ω)100(25℃)温度係数PTC動作温度(℃)-10(Min)アプリケーション自動車、AV機器、通信機器、家庭用電気製品、情報機器、電源