サーミスタ Murata PTC

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1袋(400個)シリーズPOSISTOR PRG注文コード49157545品番PTFL04BD471Q2N34B0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様村田製作所PTFMシリーズ。PTFシリーズは検知機能が高く、検知温度の周辺では抵抗値の激しい変化が示されます。電源コンポーネントの過熱を予防するための温度検知器に適しています。このシリーズはL又はMタイプで使用できます。PTFMはネジ留めラグあり。PTFLはリードタイプ。熱応答性に優れた小型設計。機械的振動への耐性あり。非接触型のため長寿命。長さ(mm)5奥行(mm)4シリーズPOSISTOR PRG抵抗(Ω)100(25℃)温度係数PTC動作温度(℃)-10(Min)RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション自動車、AV機器、通信機器、家庭用電気製品、情報機器、電源
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49157755
2022-01-24
用途: 家電修理
製造業

ごく普通に電子部品として使用しました。
特に問題はなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする