PRG21BB220MB1RK サーミスタ Murata PTC MURATA(村田製作所) 49158315

サーミスタ Murata PTC

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)シリーズPOSISTOR PRG注文コード49158315品番PRG21BB220MB1RK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
仕様POSISTOR RPRGシリーズ0603/0805チップタイプPTCサーミスタ、過電流保護用POSISTOR RPRGシリーズ0603/0805チップタイプPTCサーミスタは過電流保護用で、繰り返し使用できるリセット可能な機能を備えています。このPOSISTORRPTCサーミスタは、過電流状態ですばやく稼働します。このシリーズは、電流制限抵抗や、短絡テストの対策に使用できます。過電流状態ですばやく稼働繰り返し使用できる、リセット可能機能を備えた過電流保護電流制限抵抗として使用可能。長さ(mm)2高さ(mm)1.25奥行(mm)1.25シリーズPOSISTOR PRG抵抗(Ω)22(25℃)許容差±20%温度係数PTC動作温度(℃)-10(Min)RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション自動車、AV機器、通信機器、家庭用電気製品、情報機器、電源パッケージ/ケース0805
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49157755
2022-01-24
用途: 家電修理
製造業

ごく普通に電子部品として使用しました。
特に問題はなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする