SCS-M12-40-FB SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49159363

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCS-M12-40-FB SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49159363
SCS-M12-40-FB SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49159363
SCS-M12-40-FB SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49159363

SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリュー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法m(mm)M12材質スティール注文コード49159363品番SCS-M12-40-FB
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法D(mm)6寸法d(mm)7.2寸法m(mm)M12材質スティール質量(g)28D8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする