※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法m(mm)
M16
材質
スティール
注文コード
49159381
品番
SCS-M16-25-FB
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
この商品は
寸法m・寸法L・材質
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
8
寸法d(mm)
10.7
寸法m(mm)
M16
材質
スティール
質量(g)
28
D
12