SCS-M8-10-FB SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49159451

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCS-M8-10-FB SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49159451
SCS-M8-10-FB SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49159451
SCS-M8-10-FB SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49159451

SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリュー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法m(mm)M8材質スティール注文コード49159451品番SCS-M8-10-FB
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
寸法D(mm)4寸法d(mm)4.5寸法m(mm)M8材質スティール質量(g)2.5D5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする