SCSS-M12-16-FB SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49159555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCSS-M12-16-FB SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49159555
SCSS-M12-16-FB SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49159555
SCSS-M12-16-FB SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49159555

SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリュー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法m(mm)M12材質ステンレス注文コード49159555品番SCSS-M12-16-FB
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,419
販売価格(税別)
1,290
寸法D(mm)6寸法d(mm)7.2寸法m(mm)M12材質ステンレス質量(g)10D8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする