曜日別特売
KTY81/220,112 サーミスタ NXP PTC NXP 49159618

サーミスタ NXP PTC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(500個)注文コード49159618品番KTY81/220,112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シリーズ:KTY82 、 温度係数のタイプ:PTC 、 抵抗@ 25℃:2.04kΩ 、 アプリケーション:制御、計測 、 パッケージ/ケース:SOD70 、 長さ:5.2mm 、 奥行き:4.2mm 、 高さ:4.8mm 、 寸法:5.2 x 4.2 x 4.8mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 NXP KTYシリーズ温度センサ. NXP Semiconductors製のシリコンPTCサーミスタKTYシリーズは、測定及び制御システムにおける温度検出デバイスとしての使用に最適です。 非線形の動作をする場合、高い再現精度、予測可能性、温度特性に対する安定した抵抗を発揮します。 KTYセンサは、広い動作範囲と長寿命を実現し、様々なパッケージスタイル及び初期許容差を用意しています。. フェイルセーフ、正の温度係数 抵抗 / 温度特性を片対数としてグラフに表示 低抵抗値許容差(KTY81/110:±1 %)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする