表面実装型 NTCサーミスタ ERTJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(25個)仕様シリーズ:ERTJ 、 温度係数のタイプ:NTC 、 抵抗@ 25℃:1.5kΩ 、 許容差:±3% 、 アプリケーション:測定 、 パッケージ/ケース:0402 、 最大定格電力:66mW 、 長さ:1mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.5mm 、 寸法:1 x 0.5 x 0.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 NTCサーミスタSMD 0402 - ERTJシリーズ. パナソニック製のERTJ積層NTCサーミスタは半導体セラミックと電極で構成されます。 NTCサーミスタは、-40 → +125 ℃の幅広い動作温度範囲で使用でき、高い信頼性を発揮します。. 表面実装 モノリシック構造 ニッケルバリア電極 負の抵抗係数 環境に優しい鉛フリー. 製品用途の情報. ERTJサーミスタの適切な用途には、水晶発振器や携帯電話の半導体デバイス用の温度補償、二次バッテリパックの温度検知などがあります。 その他の推奨用途には、インクジェットプリンタのインク粘度への温度補償、CPUやメモリデバイス用の温度検知などがあります。 このサーミスタはLCDのディスプレイバックライト及びディスプレイコントラストの温度補償に使用できます。注文コード49159645品番ERTJ0ET152H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シリーズ:ERTJ 、 温度係数のタイプ:NTC 、 抵抗@ 25℃:1.5kΩ 、 許容差:±3% 、 アプリケーション:測定 、 パッケージ/ケース:0402 、 最大定格電力:66mW 、 長さ:1mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.5mm 、 寸法:1 x 0.5 x 0.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 NTCサーミスタSMD 0402 - ERTJシリーズ. パナソニック製のERTJ積層NTCサーミスタは半導体セラミックと電極で構成されます。 NTCサーミスタは、-40 → +125 ℃の幅広い動作温度範囲で使用でき、高い信頼性を発揮します。. 表面実装 モノリシック構造 ニッケルバリア電極 負の抵抗係数 環境に優しい鉛フリー. 製品用途の情報. ERTJサーミスタの適切な用途には、水晶発振器や携帯電話の半導体デバイス用の温度補償、二次バッテリパックの温度検知などがあります。 その他の推奨用途には、インクジェットプリンタのインク粘度への温度補償、CPUやメモリデバイス用の温度検知などがあります。 このサーミスタはLCDのディスプレイバックライト及びディスプレイコントラストの温度補償に使用できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする