※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリュー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
寸法m(mm)
M8
材質
ステンレス
注文コード
49159713
品番
SCSS-M8-30-FB
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
寸法m・寸法L・材質
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
4
寸法d(mm)
4.5
寸法m(mm)
M8
材質
ステンレス
質量(g)
9
D
5.5