曜日別特売
103ET-2 サーミスタ SEMITEC NTC SEMITEC 49160643

サーミスタ SEMITEC NTC

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(5個)仕様温度係数のタイプ:NTC 、 熱時定数:3.2s 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±3% 、 精度:±1% 、 最大定格電力:3.5mW 、 高さ:4mm 、 寸法:1.6 (Dia.) x 4mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 高感度サーミスタ ETシリーズ. 小型、高信頼性サーミスタ注文コード49160643品番103ET-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
仕様温度係数のタイプ:NTC 、 熱時定数:3.2s 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±3% 、 精度:±1% 、 最大定格電力:3.5mW 、 高さ:4mm 、 寸法:1.6 (Dia.) x 4mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 高感度サーミスタ ETシリーズ. 小型、高信頼性サーミスタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする