曜日別特売
CJ2ZF10-15Z 丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ SMC 49161708

 

CJ2ZF10-15Z 丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ SMC 49161708
CJ2ZF10-15Z 丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ SMC 49161708

丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)15注文コード49161708品番CJ2ZF10-15Z
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)15ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする