曜日別特売
CJ2ZF10-75Z 丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ SMC 49161787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2ZF10-75Z 丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ SMC 49161787
CJ2ZF10-75Z 丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ SMC 49161787

丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)75注文コード49161787品番CJ2ZF10-75Z
参考基準価格(税別)¥3,890販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)75ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする