曜日別特売
CJ2ZB16-35Z 丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ SMC 49161823

 

CJ2ZB16-35Z 丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ SMC 49161823
CJ2ZB16-35Z 丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ SMC 49161823

丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)35注文コード49161823品番CJ2ZB16-35Z
参考基準価格(税別)¥4,070販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)35ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする