曜日別特売
GA10K3A1B サーミスタ TE Connectivity NTC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 49162129

サーミスタ TE Connectivity NTC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズ10K3A1注文コード49162129品番GA10K3A1B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
仕様シリーズ:10K3A1 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:4.39%/℃ 、 熱時定数:1 、 アプリケーション:温度検出、温度制御、温度補償、温度測定 、 長さ:76mm 、 奥行き:2.4mm 、 TE ConnectivityシリーズIサーミスタ. TE ConnectivityのMEASシリーズIサーミスタは、4種類の耐熱等級から選択することができます。 このサーミスタは、合金180の23 AWGリードにはんだ付けされ、熱伝導性スタイキャストエポキシ樹脂で密封されています。TE ConnectivityシリーズIサーミスタは、応答が速く、安定性と信頼性に実績があります。 このサーミスタに適した用途には、一般的な計測機器、厳格な精度の計測機器、プローブへの組み込み、温度の検出 / 調整 / 補償などがあります。. 優れた安定性と信頼性 差替 熱伝導性エポキシコーティング 合金リードワイヤによる熱伝導率の低下(ステム効果) 使用温度範囲: -40 → +125 oCシリーズ10K3A1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする