仕様シリーズ:10K3A1 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:4.39%/℃ 、 熱時定数:1s 、 アプリケーション:温度検出、温度制御、温度補償、温度測定 、 長さ:76mm 、 奥行き:2.4mm 、 TE ConnectivityシリーズIサーミスタ. TE ConnectivityのMEASシリーズIサーミスタは、4種類の耐熱等級から選択することができます。 このサーミスタは、合金180の23 AWGリードにはんだ付けされ、熱伝導性スタイキャストエポキシ樹脂で密封されています。TE ConnectivityシリーズIサーミスタは、応答が速く、安定性と信頼性に実績があります。 このサーミスタに適した用途には、一般的な計測機器、厳格な精度の計測機器、プローブへの組み込み、温度の検出 / 調整 / 補償などがあります。. 優れた安定性と信頼性 差替 熱伝導性エポキシコーティング 合金リードワイヤによる熱伝導率の低下(ステム効果) 使用温度範囲: -40 → +125 oCシリーズ10K3A1RoHS指令(10物質対応)対応