曜日別特売
GA10K3CG3 サーミスタ TE Connectivity NTC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 49162174

サーミスタ TE Connectivity NTC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100個)シリーズ10K3CG注文コード49162174品番GA10K3CG3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シリーズ:10K3CG 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:-4.39%/℃ 、 熱時定数:1s 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±5% 、 アプリケーション:温度の測定及び補正 、 長さ:1.02mm 、 奥行き:1.02mm 、 高さ:0.31mm 、 寸法:1.016 x 1.016 x 0.305mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 TE Connectivity金終端リードレスチップサーミスタ. TE Connectivity製の10K3CG金リードレスチップサーミスタは表面実装ソリューションです。 これらのNTCサーミスタは、液体中で1秒未満の高速な応答時間を備えています。 10K3CG NTCサーミスタは正方形又は長方形の構成で、ピックアンドプレース組み立ての簡単な均一サイズで設計されています。. 金端子 ±5 %と±10 %の許容差オプションが付属 表面実装 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品用途の情報. これらのNTCサーミスタは通信システムとワイヤレスアプリケーションの波長分割多重化(WDM)に適し、高度な周波数管理が可能です。 他の最適な用途には、ハイブリッド回路の温度補償と敏感な回路の熱保護があります。 10K3CG NTCサーミスタは、局所温度の検出に最適で、赤外検出と温度照射認識用のサーモパイルセンサとしても使用できます。シリーズ10K3CGRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする