仕様温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:4.39%/℃ 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±0.5% 、 アプリケーション:センシング 、 TE ConnectivityポリイミドMicro BetaCURVE NTCサーミスタ(MBD). TE ConnectivityのMEAS MBDシリーズのNTCサーミスタプローブは、応答が速く、PVDF絶縁が施されている30 AWG単線銀めっき銅ワイヤにはんだ付けされたNTCサーミスタで構成されています。 このNTCサーミスタは、熱伝導性黒色エポキシとともにポリイミドチューブに封入されています。 このNTCプローブは、消費財や医療産業に最適です。このプローブに適した用途には、小型医療用プローブ、微少流量検出、局所的温度感知などがあります。. 高速応答性(液体で400ミリ秒) 小さい先端径 抵抗: 2.2 kΩ → 1 MΩ @ 25 ℃ 許容差: ±0.2 ℃ @ 0 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応