曜日別特売

サーミスタ TE Connectivity NTC

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(100個)注文コード49162235品番NTC0805J22K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シリーズ:NTC0805 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱時定数:4s 、 抵抗@ 25℃:22kΩ 、 許容差:±5% 、 アプリケーション:補償 、 パッケージ/ケース:0805 、 精度:±5% 、 最大定格電力:125mW 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.5mm 、 寸法:2 x 1.25 x 0.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 NTC0805シリーズSMD. 標準の0805ケースサイズで高い熱感度を実現するNTCチップサーミスタ 周辺温度に応じて変化する抵抗が必要な温度補償回路やその他の用途に最適 サーミスタは55 ℃での100 %から125 ℃でのゼロまで、直線的なディレーティングが必要 8 mm幅のテープカット品でマークなし 最適作動散逸1 mW 寸法: L 2、W 1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする