VISHAY
サーミスタ Vishay NTC
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1リール(10000個)
仕様
シリーズ:NTCS0402E3T 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:-2%/K 、 熱時定数:5s 、 抵抗@ 25℃:100kΩ 、 許容差:±1% 、 パッケージ/ケース:0402 、 最大定格電力:70mW 、 長さ:1mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.5mm 、 寸法:1 x 0.5 x 0.5mm 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード
49162393
品番
NTCS0402E3104FHT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:NTCS0402E3T 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:-2%/K 、 熱時定数:5s 、 抵抗@ 25℃:100kΩ 、 許容差:±1% 、 パッケージ/ケース:0402 、 最大定格電力:70mW 、 長さ:1mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.5mm 、 寸法:1 x 0.5 x 0.5mm 、 動作温度 Min:-40℃