VISHAY
サーミスタ Vishay NTC
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
仕様
シリーズ:NTCLE100E3 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:-4.38%/K 、 熱時定数:15s 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±2% 、 最大定格電力:500mW 、 長さ:3.3mm 、 奥行き:3mm 、 高さ:9mm 、 寸法:3.3 x 3 x 9mm 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード
49162734
品番
NTCLE100E3103GB0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:NTCLE100E3 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:-4.38%/K 、 熱時定数:15s 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±2% 、 最大定格電力:500mW 、 長さ:3.3mm 、 奥行き:3mm 、 高さ:9mm 、 寸法:3.3 x 3 x 9mm 、 動作温度 Min:-40℃