VISHAY
サーミスタ Vishay NTC
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
仕様
シリーズ:NTCLE213E3 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱時定数:5s 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±2% 、 最大定格電力:100mW 、 長さ:2.5mm 、 奥行き:2.5mm 、 高さ:5.5mm 、 寸法:2.5 x 2.5 x 5.5mm 、 動作温度 Max:+150℃
注文コード
49162777
品番
NTCLE213E3103GLB0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:NTCLE213E3 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱時定数:5s 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±2% 、 最大定格電力:100mW 、 長さ:2.5mm 、 奥行き:2.5mm 、 高さ:5.5mm 、 寸法:2.5 x 2.5 x 5.5mm 、 動作温度 Max:+150℃